Startseite

ABB SPA - ABBTY527MR-NDT Kabelbinder detektierbar - TY527MR-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY527MR-NDT Kabelbinder detektierbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022507096

Artikelnummer

ABBTY527MR-NDT

Herstellernummer

TY527MR-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

0...0 °C

Montagetemperatur:

0...0 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

"Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 345mm (13.6 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds)"

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie