ABB SPA - ABBTY5272MR Kabelbinder - TY5272MR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.99 mm
Bandlänge - 222.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363065760
Artikelnummer
ABBTY5272MR
Herstellernummer
TY5272MR
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
6.99 mm
Bandlänge:
222.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.78 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie