Startseite

ABB SPA - ABBTY525MR-NDT Kabelbinder detektierbar - TY525MR-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY525MR-NDT Kabelbinder detektierbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 186 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022507003

Artikelnummer

ABBTY525MR-NDT

Herstellernummer

TY525MR-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

186 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

"Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 186mm (7.3 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)"

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie