ABB SPA - ABBTY524MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 3,6X140 BLU 100P - TY524MR-NDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Bandverschluss - Stahlnase
Banddicke - 1 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5415022507089
Artikelnummer
ABBTY524MR-NDT
Herstellernummer
TY524MR-NDT
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...60 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


