Startseite

ABB SPA - ABBTY5242MR Kabelbinder - TY5242MR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY5242MR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 208 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363065432

Artikelnummer

ABBTY5242MR

Herstellernummer

TY5242MR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

208 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.04 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY5242MR - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 3.6mm, lunghezza 208mm, colore naturale, in confezione EUROSLOT da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie