ABB SPA - ABBTY523MR-PDT TYRAP PP RILEVABILE 2,3X92 BLU 100PZ - TY523MR-PDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Min. Haltekraft - 50 N
Packung
100 ST
EAN
5415022523447
Artikelnummer
ABBTY523MR-PDT
Herstellernummer
TY523MR-PDT
Hersteller
ABB
Min. Haltekraft:
50 N
Detectable Cable Tie, Bright Blue Polypropylene for Temperatures up to 85 Degrees Celsius for Indoor Applications, Length 93mm, Width of 2.3mm, Thickness of 1mm (0.039 Inch), Tensile Strength Rating of 50 Newtons
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


