Startseite

ABB SPA - ABBTY523MR-NDT TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 2,3X93 BLU 100PZ - TY523MR-NDT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 92 mm

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 50 N

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022507072

Artikelnummer

ABBTY523MR-NDT

Herstellernummer

TY523MR-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

92 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

50 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

"Detectable Cable Tie, Bright Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor and Outdoor (UV-Resistant) Applications, Length of 93mm (3.7 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Tensile Strength Rating of 50 Newtons (11 Pounds)"

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie