Startseite

ABB SPA - ABBTY5234M Kabelbinder - TY5234M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 355.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363065326

Artikelnummer

ABBTY5234M

Herstellernummer

TY5234M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

355.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 357mm (14 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)