Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABBTY5232MR Kabelbinder - TY5232MR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY5232MR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363065296

Artikelnummer

ABBTY5232MR

Herstellernummer

TY5232MR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

1.5...51 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY5232MR - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 2.3mm, lunghezza 203mm, colore naturale, in confezione EUROSLOT da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie