Startseite

ABB SPA - ABBTY46MF Kabelbinder - TY46MF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.81 mm

  • Bandlänge - 184.15 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.41 mm

Packung

  • 250 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064985

Artikelnummer

ABBTY46MF

Herstellernummer

TY46MF

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.81 mm

Bandlänge:

184.15 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.41 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Identification Cable Tie - Quadruple Strap Configuration, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support,Length of 185mm (7.3 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inches), Thickness of 1.3mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (49 Pounds), Marking Pad Size of 63.5mm (2.5 Inches) x 28mm (1.1 Inches), Bulk Package