Startseite

ABB SPA - ABBTY46MDX TYRAP IDENTIFICAT 4,8X184 NEROUV 500PZ - TY46MDX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 184.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064978

Artikelnummer

ABBTY46MDX

Herstellernummer

TY46MDX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

184.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY46MDX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, IDENTIFICATIVA, resistente UV, larghezza 4.8 mm, lunghezza 184mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi