Startseite

ABB SPA - ABBTY409 Kabelbinder - TY409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 482.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,09 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064794

Artikelnummer

ABBTY409

Herstellernummer

TY409

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

482.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

889.6 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY409 - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, modello riapribile, resistente UV, larghezza 12.7mm, lunghezza 483mm, colore nero, in confezione da 100 pezzi