Startseite

ABB SPA - ABBTY400-120 Kabelbinder - TY400-120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.595 mm

  • Bandlänge - 374.65 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064411

Artikelnummer

ABBTY400-120

Herstellernummer

TY400-120

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.595 mm

Bandlänge:

374.65 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

15...102 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY400-120 - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 7.6mm, lunghezza 374mm, colore naturale, in confezione da 500 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie