ABB SPA - ABBTY400-120-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY400-120-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 375 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Doppelverschlusskopf
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363075332
Artikelnummer
ABBTY400-120-100
Herstellernummer
TY400-120-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
375 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Banddicke:
1.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
15...102 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie