ABB SPA - ABBTY38M Kabelbinder - TY38M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 185 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363064398
Artikelnummer
ABBTY38M
Herstellernummer
TY38M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
185 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Bündeldurchmesser:
3.5...44.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2