Startseite

ABB SPA - ABBTY37MX TYRAP CON FORO 7,7X356 NEROUV 500PZ - TY37MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 356 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064381

Artikelnummer

ABBTY37MX

Herstellernummer

TY37MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

356 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Bündeldurchmesser:

6...90 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY37MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, resistente UV, larghezza 7.7mm, lunghezza 356mm, colore nero, in confezione da 500 pezzi