Startseite

ABB SPA - ABBTY37M Kabelbinder - TY37M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.65 mm

  • Bandlänge - 355.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.98 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064343

Artikelnummer

ABBTY37M

Herstellernummer

TY37M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.65 mm

Bandlänge:

355.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.98 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 356mm (14 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inches), Thickness of 2mm (0.08 Inches), Tensile Strength Ratingof 534 Newtons (120 pounds), 1/4-Inch Mounting Hole, Bulk Pack