Startseite

ABB SPA - ABBTY35MX TYRAP CON FORO 4,7X199 NEROUV 1000PZ - TY35MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.83 mm

  • Bandlänge - 198.88 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064329

Artikelnummer

ABBTY35MX

Herstellernummer

TY35MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.83 mm

Bandlänge:

198.88 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY35MX - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, resistente UV, larghezza 4.7mm, lunghezza 199mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi