Startseite

ABB SPA - ABBTY34M Kabelbinder - TY34M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY34M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.71 mm

  • Bandlänge - 150.98 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363064220

Artikelnummer

ABBTY34M

Herstellernummer

TY34M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.71 mm

Bandlänge:

150.98 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.31 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

177 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 152mm (6 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 177 Newtons (40 pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack