ABB SPA - ABBTY300-50-2 TYFAST 4,8X304 ROSSO 1000PZ - TY300-50-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 300 mm
Banddicke - 1.3 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Ausführung - innenverzahnt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5414363075318
Artikelnummer
ABBTY300-50-2
Herstellernummer
TY300-50-2
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1.3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


