Startseite

ABB SPA - ABBTY29M-2 Kabelbinder - TY29M-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.93 mm

  • Bandlänge - 770.61 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - rot

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363075301

Artikelnummer

ABBTY29M-2

Herstellernummer

TY29M-2

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

6.93 mm

Bandlänge:

770.61 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

rot

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.52 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

High Performance Cable Tie, Red Color Nylon 6.6, Length of 770mm (30.3 Inches) for Bundle Diameter up to 229mm (9.02 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F)