Startseite

ABB SPA - ABBTY28MFR TYRAP UL94V0 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.57 mm

  • Bandlänge - 360.68 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363063636

Artikelnummer

ABBTY28MFR

Herstellernummer

TY28MFR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.57 mm

Bandlänge:

360.68 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.33 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 361mm (14.2 Inches), Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Maximum Bundle Diameter 102mm (4.02 Inches), Tensile Strength Rating of 178 Newtons (40 Pounds)