Startseite

ABB SPA - ABBTY28M-4 TYRAP 4,8X361 GIALLO 1000PZ - TY28M-4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.82 mm

  • Bandlänge - 360.5 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - gelb

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363063537

Artikelnummer

ABBTY28M-4

Herstellernummer

TY28M-4

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.82 mm

Bandlänge:

360.5 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

gelb

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

850...850 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Yellow Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-2-4), Bulk Pack