Startseite

ABB SPA - ABBTY28M-2 TYRAP 4,8X361 ROSSO 1000PZ - TY28M-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363063513

Artikelnummer

ABBTY28M-2

Herstellernummer

TY28M-2

Hersteller

ABB

High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Red Color Nylon 6.6, Length of 361mm (14.2 Inches) for Bundle Diameter up to 102mm (4.02 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-2-2), Bulk Pack