Startseite

ABB SPA - ABBTY27MFR-RW TYRAP UL94V0 7X340 BIANCO 100PZ - TY27MFR-RW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 340 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022180428

Artikelnummer

ABBTY27MFR-RW

Herstellernummer

TY27MFR-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

340 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Codice Ordine: TY27MFR-RW - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, larghezza 7.0mm, lunghezza 340mm, colore bianco, in confezione da 500 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie