Startseite

ABB SPA - ABBTY277MX Kabelbinder mit Stahlnase - TY277MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 617 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363063230

Artikelnummer

ABBTY277MX

Herstellernummer

TY277MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

617 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.65 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

530 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

High Performance Cable Tie, Black Color Nylon24.3, Length of 617mm (24.3 Inches) for Bundle Diameter up to 177 mm (6.97 Inches), Width of 6.86mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76F) to 85 Degrees Celsius (185), Bulk Pack