Startseite

ABB SPA - ABBTY277M-2 TYRAP 7X617 ROSSO 500PZ - TY277M-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 ST

EAN

5414363163954

Artikelnummer

ABBTY277M-2

Herstellernummer

TY277M-2

Hersteller

ABB

High Performance Cable Tie for Indoor Applications, Red Color Nylon 6.6, Length of 617mm (24.3 Inches) for Bundle Diameter up to 177mm (6.96 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Bulk Pack