Startseite

ABB SPA - ABBTY272MX-RW TYRAP RW 6,9X223 NEROUV 500PZ - TY272MX-RW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022181098

Artikelnummer

ABBTY272MX-RW

Herstellernummer

TY272MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Railway, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 203mm (8.0 Inches), Minimum Bundle Diameter 6mm (0.24 Inch), Maximum Bundle Diameter 51mm (2.01 Inches), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds)