Startseite

ABB SPA - ABBTY272M-2 TYRAP 6,9X223 ROSSO 500PZ - TY272M-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.99 mm

  • Bandlänge - 222.3 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - rot

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062998

Artikelnummer

ABBTY272M-2

Herstellernummer

TY272M-2

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

6.99 mm

Bandlänge:

222.3 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

rot

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.78 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 224mm (8.8 Inches), Width of 6.9mm (0.27 Inch), Thickness of 1.5mm (0.06 Inches), Tensile Strength Rating of 534 Newtons (120 Pounds), Bulk Pack