ABB SPA - ABBTY26MX-RW TYRAP RW 3,6X284 NEROUV 1000PZ - TY26MX-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 282 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5415022180114
Artikelnummer
ABBTY26MX-RW
Herstellernummer
TY26MX-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
282 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


