Startseite

ABB SPA - ABBTY26MX Kabelbinder - TY26MX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 284.4 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062912

Artikelnummer

ABBTY26MX

Herstellernummer

TY26MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

284.4 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.31 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to , Weather and Ultra-Violet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, , Length of 284.4mm (11.10 Inches), Width of 3.56mm (0.14 Inches), , Tensile Strength Rating of 133.4 Newtons (30 pounds), Temperature up to 85 degress celsius (185 F)Bulk Pack