Startseite

ABB SPA - ABBTY25MFR TYRAP UL94V0 4,8X186 BIANCO 1000PZ - TY25MFR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.57 mm

  • Bandlänge - 185.67 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062684

Artikelnummer

ABBTY25MFR

Herstellernummer

TY25MFR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.57 mm

Bandlänge:

185.67 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.33 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-20...65 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Codice Ordine: TY25MFR - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, larghezza 4.8 mm, lunghezza 186mm, colore bianco, in confezione da 1000 pezzi