Startseite

ABB SPA - ABBTY25M-5 Kabelbinder - TY25M-5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.67 mm

  • Bandlänge - 185.67 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062578

Artikelnummer

ABBTY25M-5

Herstellernummer

TY25M-5

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.67 mm

Bandlänge:

185.67 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.09 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

High Performance Cable Tie for Indoor applications, Green Color Nylon 6.6, Length of 186mm (7.3 Inches) for Bundle Diameter up to 48mm (1.89 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-1-5), Bulk Pack