ABB SPA - ABBTY25M-3 Kabelbinder - TY25M-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.9 mm
Bandlänge - 183 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - orange
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363062547
Artikelnummer
ABBTY25M-3
Herstellernummer
TY25M-3
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.9 mm
Bandlänge:
183 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
orange
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
3...48 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2