Startseite

ABB SPA - ABBTY253M-3 TYRAP 4,8X290 ARANCIO 1000PZ - TY253M-3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 289.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - orange

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062349

Artikelnummer

ABBTY253M-3

Herstellernummer

TY253M-3

Hersteller

ABB

Bandlänge:

289.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

orange

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

850...850 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

High Performance Cable Tie for Indoor applications, Orange Color Nylon 6.6, Length of 295mm (11.6 Inches) for Bundle Diameter up to 78mm (3.07 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Military Specified (MIL-SPEC MS3367-7-3), Bulk Pack