Startseite

ABB SPA - ABBTY253M-1 TYRAP 4,8X290 MARRONE 1000PZ - TY253M-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.82 mm

  • Bandlänge - 289.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - braun

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 5000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363062318

Artikelnummer

ABBTY253M-1

Herstellernummer

TY253M-1

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.82 mm

Bandlänge:

289.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

braun

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

850...850 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY253M-1 - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 4.8 mm, lunghezza 290mm, colore marrone, in confezione da 1000 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie