ABB SPA - ABBTY24MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 3,6X140 BIANCO 1000PZ - TY24MFR-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5415022180367
Artikelnummer
ABBTY24MFR-RW
Herstellernummer
TY24MFR-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


