ABB SPA - ABBTY24M-3 Kabelbinder - TY24M-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.56 mm
Bandlänge - 139.7 mm
Banddicke - 1.31 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5414363062158
Artikelnummer
ABBTY24M-3
Herstellernummer
TY24M-3
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
3.56 mm
Bandlänge:
139.7 mm
Banddicke:
1.31 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


