Startseite

ABB SPA - ABBTY23MX-RW TYRAP RW 2,3X92 NEROUV 1000PZ - TY23MX-RW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.29 mm

  • Bandlänge - 91.95 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022180060

Artikelnummer

ABBTY23MX-RW

Herstellernummer

TY23MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.29 mm

Bandlänge:

91.95 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

0.75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY23MX-RW - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, per settore FERROVIARIO, Resistenti UV, larghezza 2.3mm, lunghezza 92mm, colore nero, in confezione da 1000 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie