Startseite

ABB SPA - ABBTY23MFR TYRAP UL94V0 2,3X92 BIANCO 1000PZ - TY23MFR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 80 N

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363061823

Artikelnummer

ABBTY23MFR

Herstellernummer

TY23MFR

Hersteller

ABB

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Maximum Bundle Diameter 16mm (0.63 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)