ABB SPA - ABBTY23MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X92 BIANCO 1000PZ - TY23MFR-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5415022180343
Artikelnummer
ABBTY23MFR-RW
Herstellernummer
TY23MFR-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


