ABB SPA - ABBTY23M-1 TYRAP 2,3X92 MARRONE 1000PZ - TY23M-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 92 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - braun
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5414363061687
Artikelnummer
ABBTY23M-1
Herstellernummer
TY23M-1
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
92 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
braun
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


