Startseite

ABB SPA - ABBTY234MX-RW TYRAP RW 2,3X356 NEROUV 1000PZ - TY234MX-RW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 356 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022260533

Artikelnummer

ABBTY234MX-RW

Herstellernummer

TY234MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

356 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F) for Railway, Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 355.6mm (14.0 Inches), Width of 2.4mm (0.09 Inch), Thickness of 1.0mm (0.039 Inch), Minimum Bundle Diameter 1.5mm (0.06 Inch), Maximum Bundle Diameter 102mm (4 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)