Startseite

ABB SPA - ABBTY232MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 2,3X203 BIANCO 1000PZ - TY232MFR-RW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022180350

Artikelnummer

ABBTY232MFR-RW

Herstellernummer

TY232MFR-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Codice Ordine: TY232MFR-RW - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, ritardante alla fiamma con grado di autoestinguenza UL94V0, per settore ferroviario, larghezza 2.3mm, lunghezza 203mm, colore bianco, in confezione da 1000 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie