Startseite

ABB SPA - ABBTY232M-6 Kabelbinder - TY232M-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.3 mm

  • Bandlänge - 202 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363061489

Artikelnummer

ABBTY232M-6

Herstellernummer

TY232M-6

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.3 mm

Bandlänge:

202 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

1.5...51 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY232M-6 - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 2.3mm, lunghezza 203mm, colore blu, in confezione da 1000 pezzi