Startseite

ABB SPA - ABBTY200-40-C TYFAST 3,6X203 NAT 100PZ - TY200-40-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY200-40-C TYFAST 3,6X203 NAT 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022524192

Artikelnummer

ABBTY200-40-C

Herstellernummer

TY200-40-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast® in poliammide 6.6, colore naturale, per uso interno e temperature fino a 85°C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 3,6mm, lunghezza 203mm, tenuta minima allo sgancio di 180N, venduta in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie