Startseite

ABB SPA - ABBTY175-50-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY175-50-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.674 mm

  • Bandlänge - 186.43 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363075158

Artikelnummer

ABBTY175-50-100

Herstellernummer

TY175-50-100

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.674 mm

Bandlänge:

186.43 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

3.17...44 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY175-50-100 - Fascetta con dentino in plastica tipo Ty-Fast®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 4.8mm, lunghezza 188mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie