ABB SPA - ABBTY150-18-100 Kabelbinder PA 6.6 - TY150-18-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 162 mm
Banddicke - 1.2 mm
Min. Haltekraft - 80 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5415022140972
Artikelnummer
ABBTY150-18-100
Herstellernummer
TY150-18-100
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
162 mm
Banddicke:
1.2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


