Startseite

ABB SPA - ABBTY1435M Kabelbinder - TY1435M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 198 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5414363060710

Artikelnummer

ABBTY1435M

Herstellernummer

TY1435M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

198 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Bündeldurchmesser:

3.5...45 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Codice Ordine: TY1435M - Fascetta con dentino in metallo tipo Ty-Rap®, realizzata in poliammide 6.6, con foro di montaggio, larghezza 4.7mm, lunghezza 198mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi