Startseite

ABB SPA - ABBTY125-18X-C TYFAST 2,5X150 NEROUV 100PZ - TY125-18X-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY125-18X-C TYFAST 2,5X150 NEROUV 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5415022524345

Artikelnummer

ABBTY125-18X-C

Herstellernummer

TY125-18X-C

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Fascetta con dentino in plastica Ty-Fast® in poliammide 6.6, colore nero, resistente ai raggi UV e alle intemperie, per uso interno ed esterno e temperature fino a 115°C, certificata UL/IEC 62275 Type 2/21, larghezza 2,5mm, lunghezza 150mm, tenuta minimaallo sgancio di 80N, venduta in confezione da 100 pezzi

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie